Micrometru digital tampon cu ieşire de date 0-25 mm

Cod articol: 426510 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 65,20 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare (cursă) 0 mm - 25 mm
Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ pivot 6,35 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
⌀ tijei de prindere 12 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Lungimea tijei de prindere 16 mm
Tehnică de măsurare digital
Lungimea totală 170 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Număr producător 350-271-30

Descriere

Execuţie:

Citire directă şi clară pe afişajul digital. Măsurare sigură şi fără erori − fără vernier. Tijă de măsurat călită şi rectificată, blocare cu şurub de strângere, limitator de cuplu de frecare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe maşini, aparate, dispozitive, instalaţii de măsurare etc. ca tampon reglabil micrometric.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb