Banc mic de măsurare a lungimilor Precimar 0-60

Cod articol: 424920 0-60
Reducere
2111,50 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 25 mm
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare 1 µm
Forţă de măsurare 1 ±0,2 N
⌀ suprafeţe măsurare 6 mm
Tehnică de măsurare analogic
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie
Greutate 9 kg

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 424920 0-60
EAN / GTIN 4059192064624
Număr producător 5357360

Descriere

Execuţie:

Banc mic de măsurare a lungimilor pentru măsurători rapide şi precise în producţie. Masă suport cu înălțime reglabilă continuu (⌀ 60 mm). Protecţia instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat. Suprafeţe de măsurare călite. Utilizabil cu toate aparatele de afişare cu coadă de fixare de 8 mm (disponibil la cerere).

Livrare:

Fără ceas comparator sau ceas comparator de precizie.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator Cod 434314 Ref. 25; 434318 Ref. 25; 434320 Ref. 25; 434324 Ref. 25; 434656 Ref. 25; 434655 Ref. 25; Dispozitiv compact de măsurare a lungimilor 434707 Ref. 1200; Palpator inductiv 434760 Ref. 2004M