Micrometru de exterior universal 0-25 mm

Cod articol: 421750 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,65 € /buc.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 8 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939

Descriere

Execuţie:

Micrometru universal de exterior cu tijă fixă (non-rotativă). Suprafeţe de măsurare lepuite. ⌀ suportului 5×15 mm. Etrier din oţel, forjat şi emailat. Vârfuri rapid schimbabile. Aducerea la zero se realizează prin intermediul manşoanelor glisante care pot fi blocate.

Livrare:

Inclusiv 7 perechi de palpatoare de măsurare interschimbabile.