Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Alternativă disponibilă:

Micrometru digital de exterior cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 0-30mm

Cod articol.: 421560 0-30

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Număr producător 293-666
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Model brevetat „Quick Micrometer”. Precizie mai mare decât cea prevăzută de DIN 863. Pornire/ Oprire, Origin (reglarea de bază), Zero / Abs (aducere la zero în orice poziţie pentru Ref. 25−55 mm), Hold / Data (salvare valoare măsurată, respectiv transferare date).
Pentru Ref. 25-55 Zero / Funcţie Abs.

Descriere:

  • Reglare rapidă a tijei de măsurat cu 10 mm / rotaţie reduce timpul de manevrare cu un factor 20.
  • Tija non-rotativă protejează suprafeţele care trebuie măsurate.
  • Interval de măsurare extins peste 30 mm.
  • Sistem de măsurare absolut. Nu este necesară reglarea punctului zero după pornire. Sunt evitate erorile de măsurare.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.
1 etalon de reglare începând cu Ref. 25−55.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497440.