• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Etalon de reglare, Lungimea totală: 2

Cod articol.: 421150 2
Reducere
33,17 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,75 € /buc.
  • 30,20 € /buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Suprafaţă lăpuit
Dimensiunea nominală 2 mm
Tip produs Calibru de reglare micrometre de exterior
Lungime 2 mm
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 421150 2
EAN / GTIN 4045197882547
Număr producător 421150 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Etaloane de reglare cu suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie. Etaloanele de reglare sunt inscripționate cu dimensiunea reală. Toleranța fabricantului este de js2. Cu protecţie pentru mână şi specificare a dimensiunii reale.

Aplicaţie:

Pentru reglarea micrometrelor de exterior şi pentru operaţiuni generale de control.

Notă:

Etaloane de reglare de până la 78 inch disponibile la cerere.