Micrometru de exterior de precizie cu cursă de măsurare a tijei de 50 mm 0-50 mm

Cod articol: 420900 0-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 20,60 € /buc.
  • 27,50 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 50 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/100 mm
Eroare de toleranţă 3 µm
⌀ pivot 8 mm
⌀ tamburului micrometric 24 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420900 0-50
EAN / GTIN 4250099609189

Descriere

Execuţie:

Potcoavă, robustă, din fontă cu grafit nodular, vopsită cu efect de lovitură de ciocan cu protecție termică a mâinii, cuplaj cu fricțiune și dispozitiv de blocare. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Precizie mai ridicată decât cea conform DIN 863.

Avantaj:

Cursă de măsurare a tijei 50 mm, ideală pentru intervale de măsurare mari. Citire directă 1/100 mm pe tamburul mare gradat.

Livrare:

Fără etalon de reglare.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături