Micrometru de exterior mare 200-300 mm

Cod articol: 420810 200-300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 198,00 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 200 mm - 300 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 3 µm
⌀ pivot 6,35 mm
Cursă de măsurare a tijei 25 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analog
Greutate 3,4 kg
Număr de palpatoare 4
Număr de etaloane de reglare 4
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420810 200-300
EAN / GTIN 4946368215136
Număr producător 104-141A

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare şi suprafaţă de măsurare călite şi rectificate; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradaţii şi cifre clare şi negre.
4 broşe de măsurare uşor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături