Descriere:
Scară practică cu funcție dublă, ca scară simplă și dublă, pentru o utilizare flexibilă.
Poate fi utilizată ca scară simplă sau ca scară cu trepte.
Balama robustă din oțel înșurubată pe montanți.
Mecanism de blocare automată.
O secțiune de scară cu o traversă largă pentru a sta în siguranță.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru ca scară simplă 4,4 m
Înălțimea de lucru ca scăriță 3,1 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,8 m
Greutate 8 kg
Lungime ca scară simplă 3,6 m
Lungime ca scăriță 1,85 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 6
Număr de germeni 6
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 350 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.