45 T Micrometru de adâncime 0-100 mm cromat

Cod articol: 4180000
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4180000
EAN / GTIN 4059192010171
Număr producător 4180000
L-Număr L40080 76

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cu finisaj cromat mat antireflexie
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Acționare rapidă cu clichet integrat

Descriere:

Aparat de măsurat adâncimi Micromar 45 T
  • Măsurarea adâncimilor, Măsurarea distanțelor și a lățimilor canelurilor cu inserția de măsurare a discului 45 Tm
  • Domeniul de măsurare standard de fabrică: 0 - 100 mm
  • Gradația scării_mm: 0,01 mm
Conținut: Extensii de 25 mm și 50 mm, carcasă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Diviziuni ale scării mm: 0,01
  • Domeniul de măsurare: 0 - 100 mm
  • Dimensiunea a în mm: 100 mm
  • Dimensiunea b în mm: 16 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13 mm
  • Limita de eroare_µm: 5 µm
  • Diametrul axului_mm: 4 mm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Produse potrivite

Accesorii