Descriere:
Montanți și trepte (30 mm x 30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de ridicată.
Reglare deosebit de ușoară și convenabilă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm, cu ajutorul unei frânghii din plastic și a unui scripete.
Role de perete cu suprafață ușoară.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductori din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Rezistentă la îmbătrânire în conformitate cu DIN EN ISO 4892-2.
Potrivit pentru lucrul sub tensiune (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Lățimea exterioară a scării inferioare: 430 mm.
Pantofi din plastic înlocuibili pentru o poziție în picioare antiderapantă.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 7,95 m
Sarcina max. 150 kg
Lățimea barei transversale 1,1 m
Greutate 35,7 kg
Lungimea scării, retrasă 4,09 m
Material GRP
Distanța verticală între trepte 270 mm
Număr de trepte 14
Număr de trepte 2 × 14
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.