Şubler cu ceas, Tip: 150/01

Cod articol.: 412405 150/01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 6,2×2,2
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Tijă de adâncime dreptunghiular - 6,2×2,2
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire (cadran ceas) 0,01 mm
Rotaţia acului indicator 1 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Şublere cu ceas

Identificare și clasificare

Cod articol 412405 150/01
EAN / GTIN 4946368688206
Număr producător 505-732
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Gradaţie cromată mat. Cu protecţie antişoc şi cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu şurub de fixare.
Cu rolă de acţionare.
Citire de 1 mm pe riglă, 1/100 mm pe cadranul ceasului.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.