Scăriță în 2 părți cu bară transversală nivello și treaptă cu clips R13 1x11 + 1x10

Cod articol.: 40676
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40676
EAN / GTIN 4031405406766
Număr producător 040676
L-Număr L90240 28
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Reglare ușoară a înălțimii și blocare frontală mai sigură datorită fitingurilor rezistente la coroziune de pe părțile laterale
  • Amprentă foarte largă de 170 mm adâncime în zona de suprapunere a conductorilor inferiori și superiori
  • Conductor superior cu protecție pentru capul scării (bandă scai) pentru fixarea pe jgheaburi sau similare
  • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
  • Conductoare de top cu pantofi nivello® Ladder, deoarece pot fi demontate pentru uz individual
  • Suport pas clip-pas R13 pentru rezistență certificată la alunecare
  • Spațiere pași: 263 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6200 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime extinsă: 5600 mm
  • Lungime retrasă: 3330 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Viteză max. Înălțime stativ: 5000 mm
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Clasa antiderapantă: R13
  • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
  • Număr de trepte/trepte: 11 + 10 niveluri
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da