Execuţie:
Modul pentru palpatorul inductiv Millimar N 1702 M.- Module de bus RS-485 combinabile în mod flexibil
- Module de conectare punternice pentru evaluarea senzorilor de măsurare (inductivi).
- Rezoluție înaltă a semnalului de măsurare, 0,01 µm
- Preluare sincronă a datelor de la mai mulți senzori de măsurare conectați
- Conectarea modulelor N 1700 prin interfaţă USB la software-ul de evaluare și configurare aplicabil inteligent și universal Millimar Cockpit.
- Conectarea tuturor tipurilor de palpatoare de măsurare compatibile prin intermediul unui singur modul
- Combinaţie flexibilă şi modulară pentru rezolvarea sarcinilor de măsurare specifice clientului
- Max. rată teoretică de date pe bus de 4189 valori/s (în funcție de numărul de canale conectate)
Caracteristică:
Tip produs: N 1702 M-HR
Increment µm: 0,01
Domeniu de măsurare palpator inductiv: ± 200
Intrări palpator: 2
Compatibilitate: Mahr , Mahr 1340 , semi-punte Mahr, Mahr-LVDT , Mahr-VLDT
Configurare: Millimar Cockpit Software
Rată transfer de date: 4189 Hz
Limită de eroare: 0,3 % (min. 0,04 μm).
Interfaţă de date: RS-485
Alimentare cu energie: +5 V de la busul N 1700
Consum de energie: 115 mA
Clasă de protecţie IP: IP 42
Temperatura de lucru MIN: 10 °C
Temperatura de lucru MAX: 35 °C
Temperatură de lucru de la: 0 °C
Temperatură de lucru până la 40 °C
Coeficient de temperatură: 0.02 µm/°C
Greutate produs: 0,27 kg
Aplicaţie:
Combinație inteligentă și flexibilă de module de măsurare și software pentru rezolvarea sarcinilor de măsurare specifice clientului.