Suport de scule BO 12/22.2 75-100

Cod articol: 4007220808887
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220808887
EAN / GTIN 4007220808887
Număr producător 43595104
L-Număr L51510 137

Descriere

Descriere:

Acest suport de scule permite utilizare-ul periilor cu discuri cu orificii de găurire pe angrenajele de scule cu bucşă elastică, de ex. polizoare drepte electrice și acționări ale arborelui de îndoire.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 12/22,2 75-100
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 22,2
  • Potrivit pentru metric Ø: 75, 100 mm
  • Recomandat pentru: Perii de disc DBU
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Știft de antrenare pas cu pas: 31,75 mm
  • Ø șuruburi de acționare: 6,35 mm
  • Ø arbore metric: 12 mm

Avantaj:

  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Notă:

  • suport de scule poate fi utilizat numai pentru diametre ale periilor de până la maximum 200 mm