Suport de scule BO 8/22.2 100-125

Cod articol: 4007220751930
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220751930
EAN / GTIN 4007220751930
Număr producător 43595051
L-Număr L51510 262

Descriere

Descriere:

Acest suport de scule permite utilizare-ul periilor circulare cu orificii de găurire pe acționările sculelor cu bucşă elastică, de ex. râșnițele drepte electrice și acționările arborelui de îndoire.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 8/22,2 100-125
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 22,2
  • Potrivit pentru metric Ø: 100, 115, 125 mm
  • Recomandat pentru: Perii rotunde RBG
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø arbore metric: 8 mm

Avantaj:

  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Notă:

  • suport de scule poate fi utilizat numai pentru diametre ale periilor de până la maximum 200 mm