Descriere:
Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru lucrări de șlefuire dificile, cu rate ridicate de îndepărtare și durată lungă de viață.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: 120
Avantaj:
- Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
- Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
- Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
- Cu COMBICLICK, zgârieturile cauzate de piesele de fixare proeminente sunt evitate și se obține o utilizare foarte mare a materialului abraziv disponibil.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați polizorul cu fibră COMBILICK cu placa de susținere COMBILICK pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Utilizați polizor unghiular de înaltă performanță la presiune de contact crescută.
- Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
Adaptat pentru:
Folosiți un polizor unghiular puternic, cu o presiune de contact sporită.
Livrare:
- Comandați placa de suport COMBICLICK separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.