Suport pentru pilă tip ac NFH 212

Cod articol: 4007220669532
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220669532
EAN / GTIN 4007220669532
Număr producător 12299010
L-Număr L51060 283

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Pferd oferă capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate, precum și fișiere de atelier mai mici și de precizie. Acestea permit fixarea rapidă și ușoară a fișierelor în broşură. Capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace cu diametrul de pescuit de 3–4,5 mm. Ușor de manevrat și ușor.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: NFH 212
  • Potrivit pentru metric Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Lungime, total: 92 mm