Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Excelent pentru perierea ușoară pe suprafețe fine. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C. Diametrul materialului de tundere de 0,15 mm permite un comportament de periere delicat și creează o imagine fină a suprafeței.
Caracteristică:
- Număr, rânduri: 4
- Sistem de înregistrare: Mână
- Ø material de stocare: 0,15 mm
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Lungime, tundere: 20 mm
- Lungime, total: 220 mm
Avantaj:
- Rezistență foarte bună la coroziune.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Curățați; de-rugină; îndepărtați petele; îndepărtați straturile de oxid; de-vopsea
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)