Descriere:
Fișierele speciale de la Pferd sunt unelte optimizate pentru aplicații speciale, de exemplu pentru prelucrarea metalelor moi sau a termosetelor, pentru debavurarea pieselor întoarse sau pentru ascuțirea uneltelor de tăiere. pilă dreptunghiular cu dinți diferiți prelucrați, o tijă de pescuit și un mâner ergonomic de pilire. Partea frontală oblică cu spărgător de chip, partea posterioară cu dinți radiali, marginile nu sunt dințate. Potrivit pentru o gamă largă de materiale, inclusiv materiale de umplutură din rășină sintetică sau lemn cu cuie ștanțate, precum și oțeluri de până la 1.200 N/mm² și oțel turnat sau pentru prelucrarea cusăturilor de lipit. Combinație între o îmbinare radială pentru degroșare grosieră, pentru degroșare și pentru crearea de suprafețe fără crestare, pe de o parte, și o îmbinare oblică, pe de altă parte, pentru lucrări de degroșare și finisare universale. aşchiere Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 611
- Metrică lățime: 24 mm
- Tooting: Radial 1/oblic 2
- Măsurare lungime: 250 mm
- Înălţime: 5,3 mm
- incl. broşură: FH 4/1
Avantaj:
- Design extrem de robust.
- Versatil.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Oţel turnat
- Alte metale neferoase
- Material plastic
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Lemn