Pilă de atelier conform DIN PF 1142 15

Cod articol: 4007220541777
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220541777
EAN / GTIN 4007220541777
Număr producător 11212156
L-Număr L51060 247

Descriere

Descriere:

Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. pilă pătrat conic cu bară oblică cu patru laturi. Versiune cu undiță de pescuit. Forma D conform din 7261. Potrivit pentru depunerea profilelor unghiulare. Tăiere transversală pentru degroșare și aşchiere grosier. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1142
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Bară oblică: 1
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • incl. broşură: FH 3

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați pilă pentru degroșare sau aşchiere grosier.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc