Suport de scule pentru POLINOX-abraziv

Cod articol: 4007220440988
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220440988
EAN / GTIN 4007220440988
Număr producător 42700675
L-Număr L51100 292

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. suport de scule pentru stele de polinoxid.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO PNST 6-75
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: 8–32 UNC
  • Lungime, prindere: 30 mm
  • Lungime, arbore: 75 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.