Descriere:
Universal aplicabil pentru curățare, dezruginire și netezire, precum și îndepărtarea coroziunii și a lacurilor. Datorită utilizării complete cu întreaga suprafață a periei, este deosebit de potrivit pentru perierea pe suprafețe mari, plate și ușor accesibile. Special dezvoltat pentru utilizare în gama de viteză redusă pentru șurubelnițe și mașini de găurit fără fir. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- Ambalaj: Ambalaje POS
- RPM, max.: 4500 rpm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 0,3 mm
- Ø măsurare exterioară: 50 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
Avantaj:
- Prezentare optimă la CENTRUL PFERDTOOL datorită găurii agățate și premiului cu numărul EAN, denumire și material de stocare.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Duroplast
- Elastomer
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.