Suport de scule BO 8/10 0-4

Cod articol: 4007220219157
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Flanşă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220219157
EAN / GTIN 4007220219157
Număr producător 33514000
L-Număr L51160 29

Descriere

Descriere:

accesorii pentru fixarea discurilor de tăiere mici pe polizoare drepte. Design stabil cu rezistență maximă la rupere a arborelui.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 8/10 0-4
  • Interval de strângere de: 0 mm
  • Interval de strângere de până la: 4 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 10
  • Ø arbore metric: 8 mm

Notă:

  • Respectați viteza maximă a disc de debitat și suport de scule – viteza mai mică este decisivă.