Cilindru de șlefuit pneumatic PSW 90x1

Cod articol: 4007220158142
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220158142
EAN / GTIN 4007220158142
Număr producător 42100100
L-Număr L51110 267

Descriere

Descriere:

Pneumatic cilindru de şlefuit este potrivit pentru curele scurte cu o lățime de 100 mm și o lungime de 282 mm. Furtunul de cauciuc oferă o presiune de contact crescută, ceea ce permite bandă de şlefuit să se adapteze foarte bine la suprafața de prelucrare și mărește suprafața de contact.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 3800 rpm
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 282
  • Metrică lățime: 100 mm
  • Adecvat pentru lățime [mm]: 100
  • Orificiu Ø: 19 mm
  • Ø măsurare exterioară: 90 mm