Piatră de pansament SE 702212 CU 46 M 5 V

Cod articol: 4007220114445
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220114445
EAN / GTIN 4007220114445
Număr producător 33899045
L-Număr L51090 204

Descriere

Descriere:

O piatră mică de cotitură într-o granulație mai fină pentru profilarea și îndepărtarea știfturilor de măcinare mai mici.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 12 mm
  • Măsurare lungime: 70 mm
  • Dimensiune boabe: 46
  • Înălţime: 22 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive