Suport de scule BO 12/22.2 200

Cod articol: 4007220107867
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220107867
EAN / GTIN 4007220107867
Număr producător 43595063
L-Număr L51510 645

Descriere

Descriere:

Acest suport de scule permite utilizare-ul periilor circulare cu orificii de găurire pe acționările sculelor cu bucşă elastică, de ex. râșnițele drepte electrice și acționările arborelui de îndoire.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 12/22,2 200
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 22,2
  • Potrivit pentru metric Ø: 200 mm
  • Recomandat pentru: Perii rotunde RBU și RBG
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø arbore metric: 12 mm

Avantaj:

  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Notă:

  • suport de scule poate fi utilizat numai pentru diametre ale periilor de până la maximum 200 mm