Dressing Diamond 400 B

Cod articol: 4007220103494
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Instrument manual de ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220103494
EAN / GTIN 4007220103494
Număr producător 33301000
L-Număr L51090 52

Descriere

Descriere:

Diamant de pansament de lungă durată cu diamant mare cu un singur bob pentru profilarea și pansarea bolțurilor de șlefuire, a discurilor de șlefuire și a bolțurilor de poliflex. Acest diamant de pansament poate fi utilizat pentru a îndepărta granulele de șlefuire tocite și particulele de metal din sculă de şlefuit și pentru a produce formele geometrice dorite ale corpului de șlefuire.

Caracteristică:

  • Indicație karate: 0,2 ct
  • Măsurare lungime: 81 mm
  • Înălţime: 6 mm

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Protejați diamantul pansamentului împotriva șocurilor și a sarcinilor de impact. Când strângeți corpurile de fixare, strângeți și strângeți adânc. Cu un unghi de înclinare de 5 până la 15 de grade, introduceți ușor sub centrul piatră de şlefuit sau discului.
  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive