Descriere:
Versiunea DIN OȚEL este cea mai universală legare pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat. Este ideal pentru rectificare din oțel de mare viteză (HSS) și pentru șlefuirea cusăturilor de sudură pe structuri din oțel. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.
Caracteristică:
- RPM, max.: 23800 rpm
- RPM, opțiune: 22000 rpm
- Metrică lățime: 20 mm
- Ø măsurare exterioară: 40 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 24
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Eficiență ridicată de măcinare și rată de îndepărtare în utilizare universal pe materiale din oțel.
- Timpi de măcinare scurtați și, prin urmare, economii de costuri datorită volumului de așchii de mare timp.
- Deosebit de potrivit pentru suprafețele de prelucrare și muchii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Bolțurile DE rectificat DIN OȚEL obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
Atenţie:
Viteza maximă admisă se referă la lungimea deschisă a tijei de 10 mm.
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la o lungime deschisă a arborelui de 10 mm.