Descriere:
Benzile scai sunt potrivite pentru suprafețe mai mari rectificare. utilizare pe contururi este, de asemenea, posibil datorită sistemului flexibil de muchii scai și suport pentru muchii scai. Cu suportul scai, discurile scai pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare cu viteză reglabilă sau cu funcționare lentă, disponibile în comerț, cu montare M14.
Caracteristică:
- RPM, max.: 4850 rpm
- RPM, opțiune: 4600 rpm
- Material abraziv: Corundum A-COMPACTKORN
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Dimensiune boabe: 240
Avantaj:
- Durată de viață foarte lungă și rugozitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață datorită granulelor compacte cu ascuțire automată.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Schimbarea rapidă a sculei datorită sistemului scai.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Cele mai bune rezultate de măcinare sunt obținute cu polizoarele unghiulare cu viteză controlată. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Oţel turnat
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
Livrare:
- Comandați separat suportul scai.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Așezați benzile scai central pe suport.