Masă cu magnet permanent, interval polar transversal precis 175 mm

Cod articol: 380500 175
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea zonei polare 175 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 49 mm
Toleranţă înălţime +0,5 / -2 mm
Înălţimea câmpului magnetic 6 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 8 mm
Greutate 7 kg
Forţă nominală de prindere 80 N/cm2
Tip produs Placă de strângere cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Număr producător 243.01-175X100

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
  • Interval polar continuu.
  • Forţă de fixare constantă pe întreaga lăţime şi pe suprafaţa laturilor longitudinale ale plăcii.
  • Lamele din alamă 0,5 mm / oţel 1,4 mm.

Aplicaţie:

  • Pentru maşini de rectificat şi electroeroziune.
  • Strângerea universală a pieselor de dimensiuni mici, medii şi mari pentru fiecare duritate. (Recomandat în special pentru piese cu pereţi subţiri).
  • Se asigură o forţă de fixare constantă pe întreaga lăţime şi pe suprafaţa laturilor longitudinale.
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
    Lungimea zonei polare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături