Prezoane DIN 6379 M12X63

Cod articol: 375380 M12X63
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6379
Filet M12×63
Lungime a 48 mm
Lungime b 32 mm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375380 M12X63
EAN / GTIN 4020772081331
Număr producător 81331

Descriere

Execuţie:

Filet rulat.

Aplicaţie:

Pentru combinarea individuală a şuruburilor pentru canale în T cu piuliţele Cod 375315 – 375330, piuliţele Cod 375385 – 378395 şi şaibele Cod 375340 – 375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    filet M × lungime L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături