Bridă în U cu dinte 18X200 mm

Cod articol: 371400 18X200
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Lăţimea fantei 18 mm
Lungimea totală 200 mm
Înălţime 30 mm
Lăţime 50 mm
Pentru şuruburi de strângere M16; M18
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 371400 18X200
EAN / GTIN 4020772070908
Număr producător 70904

Descriere

Material:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
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
    Lăţimea fantei×lungime totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături