Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10, Lăţime: 45mm

Cod articol.: 366755 45
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 150 mm
Lăţime B 45 mm
Înălţime H 10 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Duritate (HRC) 60
Descrierea formei paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 366755 45
EAN / GTIN 4045197374813
Număr producător 366755 45
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Duritate: 60 HRC. Perechi rectificate fin.
HOLEX − Toleranţă a înălţimii 0,01 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Adaptat pentru:

Set de cale plan-paralele 366750.