Portbac mobil, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361500 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 124,4 mm
Înălţimea bacurilor H 39,5 mm
Lungimea fălcilor L 76 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Cu bară de ghidare nu
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi da
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361500 125
EAN / GTIN 4250364401197
Număr producător 6921684004731
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Bac mobil.

Aplicaţie:

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.