Bac în trepte acoperit cu strat, pentru T-Rex fix 125

Cod articol: 361210 125
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Înălţimea bacului h 26 mm
Înălţime h1 14 mm
Treapta s 5 mm
e 21 mm
Deschidere S3 9 – 67 mm
Deschidere S4 48 – 114 mm
Deschidere S5 100 – 183 mm
Pentru tip 125
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Număr producător 6921884006041

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel.

Material:

Oţel călit, suprafeţe de prindere acoperite pentru valori ridicate de frecare, forţă de fixare mărită cu cel puţin 1,5 (duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri fixe pentru T-Rex Cod 361202.