Descriere:
PREMIUM LONGLIFE disc de debitat pentru polizor unghiular a fost special dezvoltat pentru aplicații de separare de lungă durată. Cu designul său puternic, este instrumentul ideal pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, a fost optimizat pentru durabilitate suplimentară. Lucrați eficient cu acest disc de debitat unic.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 60 S-BFP
- Dimensiune (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametru: 125 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cea mai mare durată de viață datorită tehnologiei LONGLIFE
- Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
- Nu este necesară nicio refacere, cum ar fi curățarea sau debavurarea
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide
Recomandare:
- 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
- 2,0 până la 3,0 mm pentru cea mai lungă durată de viață și stabilitate maximă
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru tăierea oțelului
- Optimizat pentru o durată de viață foarte lungă
- Nu este necesară nicio refacere