Portscule de fixare a mandrinei SK 40/16

Cod articol: 342886 40/16
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune con cu înclinare mare 40
Conul mandrinei DIN 238 B 16
⌀ conului D 15,733 mm
Filet interior de strângere M16
Cod de culoare pentru coada recomandată SK 40
Tip produs Suport pentru mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342886 40/16
EAN / GTIN 4062406109370

Descriere

Execuţie:

Călit complet şi rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bunădeoarece nu sunt presate așchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă crestături.
Execuţie de precizie cu parte de fixare conform DIN şi filet de strângere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea mandrinelor pe maşinile de frezat şi maşini orizontale de alezat şi frezat cu con ISO.
Cu filet de strângere interior M 16 şi canal circular pentru strângere automată (de exemplu pentru maşini tip Maho, Deckel, Mikron etc. recomandat de asemenea pentru toate maşinile standard cu strângere manuală).

Standard:

Conul mandrinei conform DIN 238.