Descriere:
Pensula pentru oala Basic pentru polizor unghiular este universal aplicabilă pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel. Utilizarea sârmei din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea. Acest produs este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).
Caracteristică:
- Formă: PENSULE DE VAS OBLICE DE 11T DW
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : S 0,5 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
- Diametru: 100 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil, cu o durată de viață bună a sculei
- Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
- Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea
Aplicaţie:
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor
- Perii pentru prelucrarea suprafețelor mari
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei, dar și pentru finisare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor