Mandrină cu coroană dinţată 13-1/2

Cod articol: 342235 13-1/2
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 13-1/2
Gama de prindere 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 42,4 mm
Lungime mandrină închisă 74 mm
Suport 1/2-20 inch
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S2
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342235 13-1/2
EAN / GTIN 4045197152985

Descriere

Execuţie:

Ghidajul cheii nu este călit.
Pentru funcţionare pe dreapta.
Mandrină utilizabilă cu rotaţie pe stânga şi pe dreapta, poate fi asigurată contra desfacerii cu un şurub (filet pe stânga).

Aplicaţie:

Pentru operaţii de găurit universale pe maşini de găurit electrice manuale, burghie de impact şi maşini de găurit cu coloane.