Mandrină cu coroană dinţată Prima 13-3/8

Cod articol: 342225 13-3/8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 13-3/8
Gama de prindere 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 42,8 mm
Lungime mandrină închisă 74 mm
Suport 3/8-24 inch
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S2
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342225 13-3/8
EAN / GTIN 4019208415895
Număr producător 1322222

Descriere

Execuţie:

Bacurile sunt călite.
Pentru funcţionare pe dreapta.

Aplicaţie:

Pentru operaţii de găurit universale pe maşini de găurit electrice manuale, burghie de impact şi maşini de găurit cu coloane.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături