Perie lamelară cilindrică 50x20-6x40 mm A120 BASIC Oțel / oțel inoxidabil / metal neferos

Cod articol: 34054812
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34054812
EAN / GTIN 9003170024020
Număr producător 34054812
L-Număr L50140 2948

Descriere

Descriere:

Datorită aripioarelor flexibile, aceste știfturi pentru ventilatoare Basic se adaptează optim la orice contur al piesei de prelucrat și sunt perfecte pentru zonele greu accesibile. Lamele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diferite materiale și permit o muncă precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele de prelucrare vorbesc de la sine – fie că este vorba de covorașe, pre-lustruire, ruginire sau curățare a suprafețelor, pinii ventilatorului sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de buzunar din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : PC X A-B02
  • Dimensiune (D x D): 50 x 20 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Lamele flexibile pentru o muncă precisă
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • O viață de serviciu bună

Aplicaţie:

  • Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Pentru covorașe, pre-lustruire, ruginire sau curățare a suprafețelor
  • Poate fi utilizat atât pe mașini electrice, cât și pneumatice

Material:

Oțel
Oțel inoxidabil
Metale neferoase

Adaptat pentru:

Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
Pentru opacifierea, pre-poluarea, desprăfuirea sau curățarea suprafețelor
Poate fi utilizat atât pe mașini electrice, cât și pe mașini pneumatice

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea materialului ridicat
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru prelucrare fină medie
  • Granule de dimensiune 180 pentru lucrări fine