Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă, Tip: 12

Cod articol.: 338460 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare VKT12120105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată; Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 18 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 18 mm
Lungimea tijei LS 49 mm
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 12
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 100 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 16 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 26 mm
Forma lung
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M20
Mărime max. tarod D1 M20
Deschiderea cheii SW 14,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 149 mm
Cu lățime cheie da
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,38 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338460 12
EAN / GTIN 4045197953193
Număr producător 338460 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie lungă.
  • Transmiterea momentului de rotaţie se realizează prin pătrat.
  • Capătul anterior al prelungirii este prevăzut cu un dispozitiv de schimbare rapidă.
  • Capătul posterior al prelungirii corespunde DIN, astfel încât prelungirea să poată fi prinsă şi în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Avantaj:

  • Schimbare cu economie de timp şi precizie de repoziţionare a tarozilor, cu ajutorul cuplajului de schimbare rapidă.
  • Aproape orice combinaţie de prelungitoare datorită diametrelor identice D3 resp. pătratului de antrenare K2.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau pentru bucşe elastice ER pentru tarod cu pătrat.