Element Weldon fix 3,5 mm

Cod articol: 335740 3,5
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 12 mm
Lungime activă A 36 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Gamă de prindere d 3,5 mm
Lungimea totală L 49 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric călit şi rectificat cu cuplaj cu schimbare rapidă. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.
Două suprafeţe de antrenare deplasate cu 180° şi 10 mm.

Avantaj:

  • Soluţie la un preţ atrăgător.
  • Execuţie stabilă, subţire.
  • Variaţii ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.
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
    Pentru ⌀ nominal d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături