Vârf rotativ alungit pentru strung de precizie 54/3

Cod articol: 321360 54/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

cel mai mic ⌀ d 13 mm
Lungime scurtată a capului L1 68,5 mm
Lungime cap L 86,5 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Turaţie maximă 4.200 min-1
Pentru piese cu greutate de 170 kg
Unghiul conului a 60 grad
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321360 54/3
EAN / GTIN 4045197880772

Descriere

Execuţie:

  • Vârful complet călit și rectificat.
  • Montarea rulmentului pentru forţe axiale ridicate.
  • Lubrifiere continuă care nu necesită întreţinere.
  • Inelul de etanşare a arborelui împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

  • Sculă combinată pentru centrare standard și prelucrarea țevilor.
  • Vârf universal perfect pentru utilizarea universală pe mașini manuale și CNC.
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
    ⌀ maxim / con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături