{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 40 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12 | |
| Suport | HSK-T | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
| ⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 50 mm | |
| Distanţă între vârfurile axelor f | 27 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
| Piese de schimb | P01 | |
| Lungimea totală | 75 mm | |
| Tip coadă | Con de prindere | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 320015 40/12HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039605 | |
| Număr producător | HA4.PCD.RLA.055-HP |