Carcasă arbore cu rulare rapidă TB

Cod articol: 319991 TB
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 25 mm
⌀ exterior D1 25,5 mm
Lungimea cozii L1 10 mm
L2 30 mm
Tip produs Arbore cu rulare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Număr producător 105592

Descriere

Execuţie:

Arbore cu rulare rapidă (10 – 60 bar) acţionat cu lichid de răcire, turaţie de până la 75000 rot./min.

Aplicaţie:

Creşterea vitezei de avans şi a vitezei de tăiere, mai ales la scule cu diametru mic (⌀ mâner 3 – 6 mm). Utilizat la găurire, debavurare, gravare, restricţionat pentru frezare.