Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Adaptor de înlocuire rapidă, Weldon cu piuliţă exterioară ER 32, ⌀ de prindere: 16mm

Cod articol.: 319762 16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD03200215
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0525 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 15 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 56 mm
Concentricitate 3 µm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală L 69,5 mm
Înălţimea totală H1 49 mm
Lăţimea totală B1 49 mm
Standard DIN 6499
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate călit
Greutate 0,501 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319762 16
EAN / GTIN 4062406328757
Număr producător 319762 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model din două componente compus din corp de bază şi piuliţă de strângere de precizie.
  • Din oţel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafeţele funcţionale călite şi superfinisate.

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de uşor de utilizat, pentru scule acţionate. Pregătiţi adaptorul de înlocuire rapidă cu scula şi înlocuiţi-l folosind scula acţionată. Piuliţa de strângere este sprijinită pe rulmenţi cu bile.
Utilizare flexibilă multiplă:
  • Înlocuire simplă şi rapidă a adaptorului când se foloseşte scula acţionată.
  • Recomandat pentru toate sculele acţionate provenind de la diferiţi producători cu racord cu bucşă elastică ER.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea prin găurire şi frezare în combinaţie cu sculele acţionate cu racord cu bucşă elastică ER.