{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI |
Cod articol | 319190 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955074 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suport pătrat multiplu VDI peste cap 30 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
747,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 76 | 110 | 76 |
b2 | 35 | 55 | 35 |
Lăţimea cozii b3 | 17 | 37 | 17 |
h5 | 28 | 33 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
⌀ cozii d1 | 30 | 30 | 30 |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI | Suport pătrat multiplu VDI | Suport pătrat multiplu VDI |