{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318888 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672940 | |
Număr producător | PS6.B25.K01.100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Suporturi pentru strunjit 25 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
293,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 105 |
⌀ exterior D | 50 | 55 |
Răcire interioară | da | da |
L1 | 78 | 83 |
⌀ de prindere D1 | 25 | 25 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |