{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
L1 | 58 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318888 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672919 | |
Număr producător | PS6.B12.K01.080 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Suporturi pentru strunjit 12 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
293,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC 63 | PSC 63 |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Lungime activă dimensiune A | 80 | 105 |
Răcire interioară | da | da |
L1 | 58 | 83 |
⌀ de prindere D1 | 12 | 12 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |